※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内田洋行
内田洋行の 椅子
内田洋行の ミーティングチェア
ミーティングチェア MF-230シリーズ グライド脚
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色(張地)
グレイ
色(脚部)
ブラック
注文コード
51676460
品番
6-112-7150
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
背のカラーはブラックとホワイト、脚部も背の色合いに合わせた濃淡2色の組み合わせです。背から脚にかけての美しくすっきりとした曲線ラインが特徴です。
色(張地)
グレイ
色(脚部)
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
495×522×768
本体質量(kg)
4.3
材質
【背】PP樹脂成型品 【座】ウレタンフォームクッション 【張材】ポリエステル、ビニールレザー 【脚部】スチール丸パイプ(Φ19.1mm)、粉体塗装(ブラック色、シルバーメタリック色)
質量(kg)
4.3
タイプ
【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×522×768
スタッキング
【種類】上下スタッキング【可能脚数】4脚
メモ台
なし
脚部構造
4本脚固定(グライド脚・固定脚)
注意
※【配送時の注意 必ずご確認ください】
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品は軒先渡しとなります。
※組立が必要な商品に関しては、お客様で工具(ドライバー等)準備していただく必要がある商品もございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換は原則お受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生する場合がございますので、ご注意ください。ただし、商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,080
/
税込
¥
1,188
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません