MPフーズ金検グローブ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(10双) 注文コード51677124 品番Jan-77
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

金属検知機で検知できる材料を使用した、食品衛生試験に適合した手袋です。
耐油性や耐薬性に優れ、耐酸、耐アルカリに強い塩化ビニールを主原料に使用しています。
指と手のひらにスベリ止め加工を施していますので、作業性に優れています。
手にフィットしやすく、細かな作業にも適しています。
内面にスムーサー加工を施していますので、手を入れやすくなっています。

サイズSS 全長(cm)30 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)18.1 材質塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤) 厚さ(mm)0.3〜0.4 粉有無粉無 入数(枚)20 入数(双)10
注意
※検知機の設定等により、検知できる破片の大きさにはばらつきがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51677185
2022-10-18
用途:
原料の選別
製造業

以前はニトリル手袋を使用していましたが、異物混入対策としてこちらに切り替えました。夏は熱いこと、人によっては破けやすいことなどがデメリットとしてありますが、異物混入対策の点から取り入れてよかったと思います。今のところ、破れて金探で発見されたことはないですがもしものときのために今後も使用していきます。

対象商品:
51677212
2017-03-09
用途:
オイル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

厚みは丁度良いです。敢えて言えばもう少し長めのものがあればが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする