※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1脚
材質【背座シート部】ヌード:PP(ガラス繊維強化)【座パッド】座ウレタンクッション【張りぐるみ】背座ウレタンクッション 【4本脚/塗装タイプ】スチール丸パイプ(Φ15.9mm)・焼付塗装(メタリックグレイ色)【メッキタイプ】スチール丸パイプ(Φ15.9mm)・メッキ仕上げ【スタッキング】4脚
色(張地)グレイ
色(脚部)メタリックグレイ
注文コード51679436
品番6-115-3312
参考基準価格(税別)¥58,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
お気に入りの洋服を選ぶように、形・色・素材の組み合わせで自分仕様のチェアが完成。ミーティングだけでなくカフェ、ライブラリなど、あらゆるシーンをカラフルに彩ります。