※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リフレッシュタイプチェア CS-28Nシリーズ ループ脚

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(張地)ディープオレンジ 色(フレーム)ブラック 注文コード51680635 品番6-450-5811
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はなど24種類から選べます 他の種類を見る

厚手の成型合板がナチュラルな雰囲気の背ウッドタイプ、薄く軽快な印象の背樹脂タイプからお選びいただけます。シンプルなフォルムに明るい張地カラー。リフレッシュ空間を爽やかに仕立てます。

色(張地)ディープオレンジ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×495×720 本体質量(kg)3.9 材質【脚部フレーム】スチールパイプ、メラミン焼付塗装(ループ脚Φ12.7mm) 【背】PP樹脂成型品(背樹脂仕様)、ビーチ成型合板、ウレタン塗装ツヤ消しクリア仕上げ(背ウッドタイプ仕様) 【座面】PP樹脂成型品、ウレタンクッション、布張り・ビニールレザー張り 質量(kg)3.9 タイプ【座下棚】なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×495×720 色(フレーム)ブラック スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】5脚 メモ台なし 脚部構造ループ脚
注意
※【配送時の注意 必ずご確認ください】
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品は軒先渡しとなります。
※組立が必要な商品に関しては、お客様で工具(ドライバー等)準備していただく必要がある商品もございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換は原則お受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生する場合がございますので、ご注意ください。ただし、商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,190 / 税込 ¥1,309
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする