※本体

6-130-0222 折りたたみチェア S-230F・220F 内田洋行 51681746 6-130-0222 折りたたみチェア S-230F・220F 内田洋行 51681746 6-130-0222 折りたたみチェア S-230F・220F 内田洋行 51681746 6-130-0222 折りたたみチェア S-230F・220F 内田洋行 51681746

折りたたみチェア S-230F・220F

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード51681746 品番6-130-0222
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードな折りたたみチェア。張地はグレイ・ブラウン・ブルーの3色展開

仕様連結、シリンダー方式 適合【チェアポーター】1-313-9140/6-110-9070/1-313-9143/1-313-9142 材質【背・座】ウレタンフォームクッション 【脚部】スチール丸パイプ(Φ19.1mm) クロムメッキ(230F)、スチール丸パイプ(Φ19.1mm)粉体塗装(グレイ色)(220F) 質量(kg)3.8 タイプ【座下棚】なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×437×740 S420 グリーン購入法適合 色(脚部)メッキ 色(張地)ブラウン スタッキング【種類】なし メモ台なし 脚部構造折りたたみ
注意
※【配送時の注意 必ずご確認ください】
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品は軒先渡しとなります。
※組立が必要な商品に関しては、お客様で工具(ドライバー等)準備していただく必要がある商品もございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換は原則お受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生する場合がございますので、ご注意ください。ただし、商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥320 / 税込 ¥352
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする