寸法図

CBNチップ 2QP-CCM/GW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) 寸法RE(mm)0.4 材質BXA20 注文コード51681868 品番2QP-CCGW060204-L
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥32,989
販売価格(税別)
29,990
この商品は寸法RE・材質・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
材質BXA20 寸法S(mm)2.38 寸法D1(mm)2.8 寸法LE(mm)2.3 コーナー数2 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜0.5 送りf(mm/rev)0.03〜0.25 寸法IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする