画像準備中

チップ 2QP-CCM/GW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) 寸法RE(mm)0.4 材質BXA10 注文コード51682166 品番2QP-CCGW09T304-L
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥36,839
販売価格(税別)
33,490
この商品は寸法RE・材質・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る
材質BXA10 寸法LE(mm)2.3 寸法RE(mm)0.4 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする