寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
CBNチップ 2QP-CNM/GA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
1.2
材質
BXA20
注文コード
51682954
品番
2QP-CNGA120412-LF
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥29,139
販売価格(税別)
¥
26,490
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・材質・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA20
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.4
コーナー数
2
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05〜0.5
送りf(mm/rev)
0.05〜0.3
寸法IC(mm)
12.7