※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 2QP-CNM/GA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2個)
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形80°
注文コード
51683496
品番
2QP-CNGA120404-H
参考基準価格(税別)
¥30,950
販売価格(税込)
¥26,939
販売価格(税別)
¥
24,490
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
粗粒cBNで含有量が高いため耐欠損性に優れた材種。
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
種別
ネガ
材質
BX380
形状
ひし形80°
タイプ
片面マルチコーナタイプ
寸法a(mm)
2.3
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
12.7
寸法s(mm)
4.76
寸法d1(Φmm)
5.16
CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))
75(5.0)
硬さ(Hv)
3500-3700
抗折力(GPa)
1.15-1.30
適合ホルダ
(TACバイト)A形、D形、P形、M形、内径用P形、内径用M形
使用可能コーナー
2
穴の有無
あり
寸法r
c
(mm)
0.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
ホーニング
角度大、耐欠損性重視
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります