※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 2QP-CNM/GA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51683600
品番
2QP-CNGA120412
参考基準価格(税別)
¥30,950
販売価格(税込)
¥26,939
販売価格(税別)
¥
24,490
バスケットに入れる
(材質)
焼入れ鋼、高硬度材料(54〜65HRC)の高速連続旋削に適する。
微粒CBNを特殊セラミックバインダで結合、特に耐摩耗性に優れる。
形状
ひし形80°
材質
BX310
コーナー半径(mm)
1.2
切刃長さ(mm)
12.9
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
なし
穴の形状
円筒穴
用途
高硬度材
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
結合相
TiCN-AL
CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))
45(5.0)
硬さ(Hv)
2700-2900
抗折力(GPa)
0.80-0.90
使用可能コーナー
2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります