※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2QP-CNGA120412-L チップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 51683670 2QP-CNGA120412-L チップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 51683670

チップ 2QP-CNM/GA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 51683670 品番 2QP-CNGA120412-L
参考基準価格(税別)¥30,950 販売価格(税込) ¥26,939
販売価格(税別)
24,490

(材質)
微粒cBNを特殊バインダで結合。微粒子により刃立ち性が良好な材種。
Vc=200m/minまでの連続加工および弱断続加工で耐摩耗性と加工面精度に優れる。

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカなし 種別ネガ 材質BX330 形状ひし形80° タイプ片面マルチコーナタイプ 寸法a(mm)2.4 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)12.7 寸法s(mm)4.76 寸法d1(Φmm)5.16 CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))55(0.5) 硬さ(Hv)2800-3300 抗折力(GPa)0.85-0.95 適合ホルダ(TACバイト)A形、D形、P形、M形、内径用P形、内径用M形 使用可能コーナー2 穴の有無あり 寸法rc(mm)1.2 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ホーニング角度小、耐摩耗性重視 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする