チップ 2QP-DCM/GW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 51684607 品番 2QP-DCMW070204
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥27,489
販売価格(税別)
24,990

(材質)
微粒、中粒cBNを配合。耐欠損性に優れた汎用的材種。浸炭層除去加工に最適。

切刃長さ(mm)7.8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質BX360 内接円直径(Φmm)6.35 種別ポジ 形状ひし形55° タイプ片面マルチコーナタイプ 寸法a(mm)2.5 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)6.35 寸法s(mm)2.38 寸法d1(Φmm)2.8 CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))65(3.0) 硬さ(Hv)3200-3400 抗折力(GPa)1.00-1.10 適合ホルダ(TACバイト)S形、JS形、内径用S形 使用可能コーナー2 穴の有無あり 寸法rc(mm)0.4 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 ホーニング標準 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする