タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 2QP-DCM/GW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
51684765
品番
2QP-DCGW11T302F
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,990
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
材質
BX470
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります