タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 2QP-DNGM-HF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51686628
品番
2QP-DNGM150408-HF
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥32,989
販売価格(税別)
¥
29,990
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
BXM20
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります