切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカなし
材質BX330
用途高硬度材
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
結合相TiN-AL
CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))55(0.5)
硬さ(Hv)2800-3000
抗折力(GPa)0.85-0.95
使用可能コーナー2
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応