曜日別特売
2QP-SNGA120412-L チップ 2QP-SNGA タンガロイ 51687109

チップ 2QP-SNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)
コーナー半径(mm)1.2
材質BX330
内容量1ケース(2個)注文コード51687109品番2QP-SNGA120412-L
参考基準価格(税別)¥30,950販売価格(税込)¥26,939
販売価格(税別)
24,490

(材質)
微粒cBNを特殊バインダで結合。微粒子により刃立ち性が良好な材種。
Vc=200m/minまでの連続加工および弱断続加工で耐摩耗性と加工面精度に優れる。

切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカなし種別ネガ材質BX330形状正方形90°タイプ片面マルチコーナタイプ寸法a(mm)2.4内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)12.7寸法s(mm)4.76寸法d1(Φmm)5.16CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))55(0.5)硬さ(Hv)2800-3300抗折力(GPa)0.85-0.95適合ホルダ(TACバイト)A形、D形、P形、M形、E形、内径用P形、内径用M形使用可能コーナー2穴の有無あり寸法rc(mm)1.2コーナー高さ許容差(mm)±0.025ホーニング角度小、耐摩耗性重視RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする