2QP-VBGW110308SR CBNチップ 2QP-VBM/GW タンガロイ 51688274 2QP-VBGW110308SR CBNチップ 2QP-VBM/GW タンガロイ 51688274

CBNチップ 2QP-VBM/GW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 51688274 品番 2QP-VBGW110308SR
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥32,989
販売価格(税別)
29,990
材質BR35F 形状ひし形穴つき35°ポジ5° 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 寸法LE(mm)2.2 コーナー数2 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜0.3 送りf(mm/rev)0.05〜0.2 寸法IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする