寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
CBNチップ 3QP-TNGA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2個)
材質
BXA20
寸法RE(mm)
2
注文コード
51689385
品番
3QP-TNGA160420
参考基準価格(税別)
¥44,350
販売価格(税込)
¥35,739
販売価格(税別)
¥
32,490
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法RE
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA20
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
3
コーナー数
3
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05〜0.5
送りf(mm/rev)
0.03〜0.25
寸法IC(mm)
9.525