切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカなし
用途高硬度材
材質BX310
形状正三角形60°
寸法a(mm)2.2
寸法S(mm)4.76
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
寸法d(Φmm)9.525
寸法d1(mm)3.81
結合相TiCN-AL
CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))45(5.0)
硬さ(Hv)2700-2900
抗折力(GPa)0.80-0.90
使用可能コーナー3
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応