寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
CBNチップ 3QP-TPM/GN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
51690487
品番
3QP-TPGN160304
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥41,789
販売価格(税別)
¥
37,990
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BX480
寸法S(mm)
3.18
寸法LE(mm)
2.2
コーナー数
3
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05〜0.5
送りf(mm/rev)
0.05〜0.3
寸法IC(mm)
9.525