タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 3QP-TPMN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51690505
品番
3QP-TPMN110304
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥32,989
販売価格(税別)
¥
29,990
バスケットに入れる
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
11
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応