曜日別特売

チップ 3QP-TPGW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)11
厚さ(mm)2.38
内容量1ケース(2個)注文コード51691440品番3QP-TPGW110204
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥42,339
販売価格(税別)
38,490
形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする