タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 3QP-TPGW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51691510
品番
3QP-TPGW16T308
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥42,339
販売価格(税別)
¥
38,490
バスケットに入れる
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
16.5
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応