画像準備中

チップ 3QP-TPMW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(5個) コーナー半径(mm)0.2 切刃長さ(mm)11 注文コード51691625 品番3QP-TPMW110202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品はコーナー半径・切刃長さなど21種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形60° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)11 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする