タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 3QP-TPMW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
11
注文コード
51691686
品番
3QP-TPMW110304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,500
この商品は
コーナー半径・切刃長さ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
11
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応