タンガロイ
チップ 3QP-TPM/GW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(2個)
材質
BX360
注文コード
51691729
品番
3QP-TPMW110308
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥36,289
販売価格(税別)
¥
32,990
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
微粒、中粒cBNを配合。耐欠損性に優れた汎用的材種。浸炭層除去加工に最適。
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
BX360
内接円直径(Φmm)
6.35
種別
ポジ
形状
正三角形60°
タイプ
片面マルチコーナタイプ
寸法a(mm)
2.0
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
6.35
寸法s(mm)
3.18
寸法d1(Φmm)
3.4
CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))
65(3.0)
硬さ(Hv)
3200-3400
抗折力(GPa)
1.00-1.10
適合ホルダ
(TACバイト)内径用S形
使用可能コーナー
3
穴の有無
あり
寸法r
c
(mm)
0.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
ホーニング
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります