タンガロイ
チップ 3QP-TPM/GW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(2個)
材質
BX330
注文コード
51691869
品番
3QP-TPMW160408
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥43,439
販売価格(税別)
¥
39,490
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
BX330
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります