3QP-TPMW16T304 チップ 3QP-TPM/GW タンガロイ 51692018

チップ 3QP-TPM/GW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)材質BX310注文コード51692018品番3QP-TPMW16T304
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥43,439
販売価格(税別)
39,490

(材質)
cBN粒子を粗粒にすることにより粒子間の結合力が向上。耐摩耗性に優れた材種。
Vc=200m/min以上の高速仕上加工を実現。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質BX310内接円直径(Φmm)9.525種別ポジ形状正三角形60°タイプ片面マルチコーナタイプ寸法a(mm)2.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)9.525寸法s(mm)3.97寸法d1(Φmm)4.4CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))45(5.0)硬さ(Hv)2700-2900抗折力(GPa)0.80-0.90適合ホルダ(TACバイト)内径用S形使用可能コーナー3穴の有無あり寸法rc(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18ホーニング標準RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする