画像準備中

チップ 3QP-TPM/GW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) 材質BXA30 寸法RE(mm)0.4 注文コード51692264 品番3QP-TPGW16T304
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥43,989
販売価格(税別)
39,990
この商品は材質・寸法REなど122種類から選べます 他の種類を見る
材質BXA30 寸法LE(mm)2.2 寸法RE(mm)0.4 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする