SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
耐水性向上シリンダ CDG1LN20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
51692986
品番
CDG1LN20-100Z
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類
など
372
種類から選べます
他の種類を見る
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード