タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ Q-TPGN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
51693506
品番
Q-TPGN110304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
コーナー半径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
BX330
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります