タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TNGA-QBN
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
51693944
品番
TNGA160402-QBN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
この商品は
コーナー半径・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
材質
BX360
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります