画像準備中

チップ TPGA-QBN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 51694005 品番 TPGA110202-QBN
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥46,739
販売価格(税別)
42,490
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカなし 材質BX360 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする