タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ SGN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2個)
シートサイズ
5
仕様
弱断続
注文コード
51694337
品番
SGN500-020-S
参考基準価格(税別)
¥76,500
販売価格(税込)
¥65,890
販売価格(税別)
¥
59,900
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BX360
寸法CW(mm)
5±0.025
シートサイズ
5
寸法RE(mm)
0.2
寸法INSL(mm)
25
寸法h(mm)
5.5
切削速度(m/min)
50〜120
切削送り(mm/rev)
0.03〜0.08
仕様
弱断続
RoHS指令(10物質対応)
対応