画像準備中

チップ SGN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) シートサイズ4 仕様強断続 注文コード51694364 品番SGN400-020-H
参考基準価格(税別)¥69,500 販売価格(税込) ¥65,890
販売価格(税別)
59,900
この商品はシートサイズ・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
材質BX360 寸法CW(mm)4±0.025 シートサイズ4 寸法RE(mm)0.2 寸法INSL(mm)20 寸法h(mm)5 切削速度(m/min)40〜100 切削送り(mm/rev)0.03〜0.06 仕様強断続 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする