チップ 2QP-CCGT-HP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) コーナー半径(mm)0.8 注文コード51694529 品番2QP-DNGM150408-HP
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥32,989
販売価格(税別)
29,990
この商品はコーナー半径・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ
切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、
切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する
切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変
形とびびりの発生を抑圧
ワイパー付き HP チップブレーカインサート
は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処
理を実現

コーナー半径(mm)0.8 材質BXM10 切刃長さ(mm)(有効)CBN:2.1 厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)5.16 内接円直径(Φmm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする