3QP-TNGM160404-HP チップ 3QP-TNGM-HP タンガロイ 51694687

チップ 3QP-TNGM-HP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1ケース(2個)
材質
BXM10
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
51694687
品番
3QP-TNGM160404-HP
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質
BXM10
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
(有効)CBN:2.2
内接円直径(Φmm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする