タンガロイ
チップ 3QP-TNGM-HP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・コーナー半径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
材質
BXA20
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
51694696
品番
3QP-TNGM160404-HP
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
BXA20
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
(有効)CBN:2.2
内接円直径(Φmm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)