タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 3QP-TPGT-HP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51695010
品番
3QP-TPGT110304-HP
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
BXA10
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.4
寸法LE(mm)
2.2
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35