画像準備中

チップ 3QP-TPGT-HP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 51695019 品番 3QP-TPGT110308-HP
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
材質BXA10 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.4 寸法LE(mm)1.9 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする