3QP-TPGT110308-HP CBNチップ 3QP-TPGT-HP タンガロイ 51695037 3QP-TPGT110308-HP CBNチップ 3QP-TPGT-HP タンガロイ 51695037

CBNチップ 3QP-TPGT-HP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 51695037 品番 3QP-TPGT110308-HP
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
材質BR35F 形状三角形穴つき60°ポジ11° 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.4 寸法LE(mm)1.9 コーナー数3 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03〜0.22 送りf(mm/rev)0.03〜0.25 寸法IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする