チップ 4QS-CNGG-HM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) コーナー半径(mm)1.2 仕様ブレーカ付 注文コード51695597 品番4QS-CNGG120412-HM
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥65,890
販売価格(税別)
59,900
この商品はコーナー半径・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

高硬度鋼加工における
高生産性を実現
高能率加工を可能にする新ろう付け形状
"WavyJoint(ウェイビージョイント)"
- 0.8 mm までの深切込み加工が可能
→ パス回数の減少により加工能率をアップ
- 画期的な波型ろう付け
→ 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、
インサートの突発欠損が抑制されるため、
安定した高硬度鋼加工を実現

コーナー半径(mm)1.2 材質BXA20 厚さ(mm)4.76 仕様ブレーカ付 長さ(mm)CBN:1.7 穴径(Φmm)5.16 内接円直径(Φmm)12.7 コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする