4QS-CNGA120404HC CBNチップ 4QS-CNGA タンガロイ 51695868 4QS-CNGA120404HC CBNチップ 4QS-CNGA タンガロイ 51695868

CBNチップ 4QS-CNGA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) 寸法RE(mm)0.4 注文コード51695868 品番4QS-CNGA120404HC
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥53,889
販売価格(税別)
48,990
この商品は寸法REなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質BR35F 形状ひし形穴つき80° 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)1.6 コーナー数4 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜0.3 送りf(mm/rev)0.05〜0.2 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする