画像準備中

チップ 6QS-TNGA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 材質BXA10 注文コード51696279 品番6QS-TNGA160408
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
材質BXA10 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)1.6 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする