タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 6QS-TNGA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
材質
BXA10
注文コード
51696324
品番
6QS-TNGA160404-LC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
材質・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA10
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
1.9
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525