画像準備中

チップ 6QS-TNGA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5個) 材質BXA20 注文コード51696385 品番6QS-TNGA160404
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別) アウトレット
¥69,98056,980
この商品は材質・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
材質BXA20 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)1.9 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする