タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 2QP-DCGT-HP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51697128
品番
2QP-DCGT11T304-HP
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥48,939
販売価格(税別)
¥
44,490
バスケットに入れる
材質
BXA10
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法LE(mm)
2.5
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525