タンガロイ
CBNチップ 2QP-CPGW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
1セット(2個)
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
0.2
寸法IC(mm)
7.940
7.940
9.525
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
51697295
品番
2QP-CPGW080204
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
3.40
寸法LE(mm)
2.30
寸法RE(mm)
0.4
寸法IC(mm)
7.940
材質
BXA20
コーナー数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.5
送りf(mm/rev)
0.03~0.25