曜日別特売
2QP-CPGW090308 CBNチップ 2QP-CPGW タンガロイ 51697329

 

2QP-CPGW090308 CBNチップ 2QP-CPGW タンガロイ 51697329
2QP-CPGW090308 CBNチップ 2QP-CPGW タンガロイ 51697329

CBNチップ 2QP-CPGW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
寸法RE(mm)0.8
寸法IC(mm)9.525
内容量1セット(2個)注文コード51697329品番2QP-CPGW090308
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
4.40
寸法LE(mm)
2.20
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
9.525
材質
BXA20
コーナー数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.5
送りf(mm/rev)
0.03~0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする