3QP-TCGW16T308 CBNチップ 3QP-TCGW タンガロイ 51697469 3QP-TCGW16T308 CBNチップ 3QP-TCGW タンガロイ 51697469

CBNチップ 3QP-TCGW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) 寸法RE(mm)0.8 注文コード51697469 品番3QP-TCGW16T308
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥43,989
販売価格(税別)
39,990
この商品は寸法REなど18種類から選べます 他の種類を見る
材質BXA20 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.40 寸法LE(mm)1.90 コーナー数3 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜0.5 送りf(mm/rev)0.03〜0.25 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする